Visoki delovni čevlji z vezalkami, rjave barve NIKOLAS XW ESD, S3 41

Št. art.: 092235 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija NIKOLAS
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 41
Barva rjava
Vrsta izdelka Delovni škornji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092235 41
EAN/GTIN 4030839196533
Številka proizvajalca 763371-41

Opis

Izvedba:

Varnostni visoki delovni čevlji Casual Business v znanem videzu Desert-Look. Se odlično prilegajo k delovni obleki.
  • Vrhnji material iz nabuk usnja.
  • Usnjena podloga.
  • Vložek po celotni površini BUSINESS ESD.
  • ESD primeren protipožarni podplat iz mehke koprene.
  • Posebej široka izvedba.
  • MONO-PU podplat BUSINESS.
  • ESD-oprema.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 40–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 40–48.