Nizki delovni čevlji, črni/rdeči LAKERS XXT Low ESD, S1P 36

Št. art.: 092222 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija LAKERS
    Spol Univerzalne
    Razred zaščite S1P
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnosti pete Podplat Rebound
    Evropska velikost čevlja 36
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092222 36
    EAN/GTIN 4030839310571
    Številka proizvajalca 729711-36

    Opis

    Izvedba:

    Športni sodobni varnostni delovni čevlji LAKERS v modnem dizajnu.
    • Vrhnji material: kombinacija mikrovlaken in mrežastega materiala
    • Zračna tekstilna podloga.
    • Podložen jezik.
    • Vložek po celotni površini ESD PRO black.
    • Podplat PU/PU Wellmaxx Trainers, nedrseč.
    • Jedro podplata iz Infinergy® od BASF za celopovršinsko blaženje.
    • ESD-izvedba.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1P SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico