Nizki delovni čevlji, črni Varnostni delovni čevlji comfort black ESD, S1P W2 41

Št. art.: 092166 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blažilni element, odvisen od teže
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092166 41
EAN/GTIN 4067263779667
Številka proizvajalca 092166 41

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice (širina W1 za običajno široka stopala, širina W2 za širša stopala) in pritrditev golenice na podplat z lepljenjem omogočajo „originalen“ sistem za več velikosti in tako predstavljajo idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od mase, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
  • Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
  • Podplat GARANT comfort TPU.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Nizki delovni čevlji s strukturo za velikopovršinsko zračenje in tekstilno zaščito pred predrtjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
  • Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
  • V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT pod: 092855 120.

Običajna izvedba W1 pod art. 092165.