Nizki delovni čevlji, črni/modri uvex 2 trend, S3 48

Št. art.: 092155 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 2
Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092155 48
EAN/GTIN 4031101769547
Številka proizvajalca 6934248

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji v športnem dizajnu, široka izvedba. Širina 11.
  • Ergonomsko oblikovan podplat iz modrega dvoslojnega poliuretana z zelo dobrim blaženjem drsenja.
  • Jeklen vmesni podplat z zaščito pred predrtjem.
  • Zaščita pred zvinom z inovativno zadnjo kapo uvex anti-twist.
  • ESD-oprema (ESD).
  • Odsevni elementi za boljšo vidnost.

Vrhnji material iz brazdastega usnja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.