Nizki delovni čevlji, črni/modri uvex 2 trend, S1P BOA 48

Št. art.: 092154 48
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Jeklo
  • Varnost proti prerezanju: Jeklo
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 2
Spol Univerzalne
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Jeklo
Varnost proti prerezanju Jeklo
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Vrtljivo zapiralo
Evropska velikost čevlja 48
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092154 48
EAN/GTIN 4031101776750
Številka proizvajalca 6938248

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji v športnem dizajnu, široka izvedba. Širina 11.
  • Ergonomsko oblikovan podplat iz modrega dvoslojnega poliuretana z zelo dobrim blaženjem drsenja.
  • Jeklen vmesni podplat z zaščito pred predrtjem.
  • Zaščita pred zvinom z inovativno zadnjo kapo uvex anti-twist.
  • ESD-oprema (ESD).
  • Odsevni elementi za boljšo vidnost.

Vrhnji material iz mikro velurja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nizki delovni čevlji, črni/modri uvex 2 trend, S1P BOA 48

Nizki delovni čevlji, črni/modri uvex 2 trend, S1P BOA 48

po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
102,51 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
92,52 €
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
92,52 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Varnost proti prerezanju Jeklo Tekstil Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Jeklo Aluminij Aluminij
Razred zaščite S1P S1P S1P
Evropska velikost čevlja 48 48 48
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji
Spol Univerzalne Univerzalne Univerzalne

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico