Nizki delovni čevlji, črni/modri uvex 2 xenova, S3 44

Št. art.: 092152 44
Popust
108,96 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092152 44
EAN/GTIN 4031101746098
Številka proizvajalca 9555244

Opis

Izvedba:

Športni varnostni delovni čevlji z majhno maso in dobrim blaženjem za visoko udobje nošenja. Širina 11.
  • Dvoslojni podplat iz poliuretana v modri barvi z dobrim blaženjem drsenja.
  • Kapica za zaščito prstov iz umetne mase – anatomsko oblikovana in z dobro stransko stabilnostjo.
  • Oblazinjenje v predelu narta.
  • ESD-oprema.
  • Udobno ležišče stopala z dobrim odvajanjem vlage ter dodatnim blaženjem sprednjega dela stopala in pete.

Vrhnji material iz hidrofobiranega gladkega usnja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.