Nizki delovni čevlji, črni/beli uvex 1 sport, S1P 49

Št. art.: 092147 49
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 49
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092147 49
EAN/GTIN 4031101731759
Številka proizvajalca 6594249

Opis

Izvedba:

Lahki, športni in premišljeni varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom, ker so izdelani iz sintetičnih materialov. Širina 11.
  • Dvoslojni podplat iz poliuretana z odličnim blaženjem drsenja.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov – anatomsko oblikovana in z dobro stransko stabilnostjo.
  • ESD-izvedba.
  • Udobno ležišče stopala z dobrim odvajanjem vlage ter dodatnim blaženjem sprednjega dela stopala in pete.

Zračen tekstilni vrhnji material.

Standard:

EN ISO20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.