Visoki delovni čevlji, črne/oranžne barve uvex 2, S3 51

Št. art.: 092136 51
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 2
Spol moški
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 51
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092136 51
EAN/GTIN 4031101609829
Številka proizvajalca 6503251

Opis

Izvedba:

Lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
  • Podloga iz materiala Distance Mesh.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • Dvoslojni PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
  • PU-vrhnja kapa ščiti vrhnji material za občutno daljšo življenjsko dobo.
  • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
  • ESD-izvedba.

Varnostni delovni čevlji s hidrofobiranim, brazdastim gladkim usnjem. Nekovinski vložek za zaščito pred prebadanjem.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.