Visoki delovni čevlji, črne/oranžne barve uvex 2, S3 35

Št. art.: 092136 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija uvex 2
    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 35
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092136 35
    EAN/GTIN 4031101609669
    Številka proizvajalca 6503235

    Opis

    Izvedba:

    Lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
    • Podloga iz materiala Distance Mesh.
    • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
    • Dvoslojni PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
    • PU-vrhnja kapa ščiti vrhnji material za občutno daljšo življenjsko dobo.
    • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
    • ESD-izvedba.

    Varnostni delovni čevlji s hidrofobiranim, brazdastim gladkim usnjem. Nekovinski vložek za zaščito pred prebadanjem.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico