Nizki delovni čevlji, črne/rdeče barve uvex 1 x-tended support, S3 44

Št. art.: 092122 44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija uvex 1
    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Kompoziti
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Evropska velikost čevlja 44
    Barva črna/rdeča
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092122 44
    EAN/GTIN 4031101577920
    Številka proizvajalca 8516244

    Opis

    Izvedba:

    Športni, posebej lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
    • Vrhnji material iz mikro velurja.
    • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
    • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
    • PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
    • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
    • ESD-izvedba.

    Varnostni delovni čevlji z elastičnimi vezalkami in hitrim zapiranjem.
    Varnostni delovni čevlji z medialno in lateralno oporo stopala za optimalno držo v čevlju.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico