Visoki delovni čevlji, črne/rumene barve uvex 1, S2 37

Št. art.: 092118 37
Popust
122,64 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S2
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija uvex 1
Spol moški
Razred zaščite S2
Material zaščitne kapice Kompoziti
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Tip čevlja Visoki delovni čevlji
Barva črna/rumena
Vrhnji material hidrofobiran visokotehnološki mikrovelur
Material zunanjega podplata Poliuretan
Material notranje podloge Distance Mesh
Brez kovine in usnja da
Zapiranje Vezalke
Nedrseče da
Poraba energije na območju pete da
antistatično da
Proti prodiranju in vpijanju vode da
Vodotesnost celotnega čevlja da
Proti olju in bencinu odporen podplat da
Odstranljiv vložek da
Primerno za alergike na krom da
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092118 37
EAN/GTIN 4031101534794
Številka proizvajalca 8545837

Opis

Izvedba:

Športni, posebej lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
  • Vrhnji material iz mikro velurja.
  • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
  • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
  • ESD-izvedba.

Visoki delovni čevlji z mehko podloženim vratom ter podloženim jezikom za zaščito pred prahom.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico