Delovni čevlji, črne/rumene barve uvex 1, S1P 46

Št. art.: 092114 46
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 46
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092114 46
EAN/GTIN 4031101577760
Številka proizvajalca 8514246

Opis

Izvedba:

Športni, posebej lahki in elastični varnostni delovni čevlji. Primerni za alergike na krom. Širina 11.
  • Vrhnji material iz mikro velurja.
  • Podloga iz materiala Distance-Mesh.
  • Popolnoma nekovinska kapica za zaščito prstov uvex xenova®.
  • PU-podplat s TPU-vložki z najboljšimi blažilnimi lastnostmi.
  • Skoraj brezšivna konstrukcija zgornjega dela čevlja za preprečevanje tiščanja.
  • ESD-izvedba.

Varnostni delovni čevlji z elastičnimi vezalkami in hitrim zapiranjem. Zračen vrhnji material iz perforiranega mikrovelurja.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico