Visoki delovni čevlji z vezalkami, črne barve HOLEX škornji Move Two 101 S3L ESD, Evropska velikost čevlja: 37

Št. art.: 092103 37
Nov izdelek
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Razred zaščite: S3L
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S3L
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 37
Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092103 37
EAN/GTIN 4067263114871
Številka proizvajalca 092103 37
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

HOLEX Move Two varnostne delovne čevlje odlikuje lahek in prožen material, ki je zračen in trpežen. Kombinacija materiala je udobna in prijetna za nošenje. Videz dopolnjuje klasičen dizajn z modernimi elementi. Poleg tega je čevelj robusten proti umazaniji in poškodbam.
  • Mikrovlakna kot zgornji material.
  • Tekstilna zaščita pred predrtjem.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Funkcijska podloga iz sendvič mrežaste tkanine iz 100-% poliestra, zračna, odporna proti obrabi.
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.
  • Podplat PU/TPU, črna.
  • Povečana vidljivost zahvaljujoč odsevnim elementom.

Škornji z vezalkami.

Standard:

EN ISO 20345:2022 S3L SR. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092862 110, 092863 130 in vložke HOLEX št. 092845 36-48.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schützt Fuß vor mechanischen Risiken.
  • Geeignet für Arbeiten mit elektrostatisch gefährdeten Bauelementen.

Sachwidriger Einsatz
  • Durchtrittsichere Einlage und Zehenkappe nicht aus Schuh entnehmen.