Nizki delovni čevlji, črni/rdeči Varnostni delovni čevlji Move One, ESD, S1P 44

Št. art.: 092081 44
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
339 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1P
  • Material zaščitne kapice: Kompoziti
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Razred zaščite S1P
Material zaščitne kapice Kompoziti
Varnost proti prerezanju Tekstil
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Evropska velikost čevlja 44
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092081 44
EAN/GTIN 4062406724092
Številka proizvajalca 092081 44

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji HOLEX Move One združujejo udobnost nošenja in moderen, športen dizajn. Material je lahek in vodoodporen. Poleg tega je zelo odporen na poškodbe in umazanijo.
  • Vrhnji material je sestavljen iz trpežnega materiala Oxford in ojačanega materiala TPU.
  • Funkcijska podloga iz mrežaste tkanine.
  • Podplat PU/TPU, črn.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
  • Vložek iz mrežaste pene in PU-pene.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC. ASTM F2413-18.

Opomba:

V priboru za zaščito nog najdete ustrezne vezalke HOLEX št. 092867 125, 092868 125, 092869 125 in vložke HOLEX št. 092844 36-48.