Visoki delovni čevlji z vezalkami, antracitni/črni Varnostni visoki delovni čevlji z vezalkami comfort ESD, S3 W1 36

Št. art.: 092074 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol moški
    Razred zaščite S3
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Varnost proti prerezanju Tekstil
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 36
    Vrsta izdelka Zaščitni visoki delovni čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092074 36
    EAN/GTIN 4062406400484
    Številka proizvajalca 092074 36

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice in poseben način izdelave omogočajo „originalen“ sistem za več širin in s tem idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od teže, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
    • Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
    • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
    • Podplat GARANT comfort TPU.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Škornji z brezšivno zasnovo. Jezik proti prahu. Zaščita pred prodiranjem vode.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Opomba:

    • Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
    • Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
    • V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT za visoke delovne čevlje z vezalkami pod art. 092855 120 ter sistem hitrega zapiranja za delovne sandale art. 092856 55 (vel. 36–41) in 092856 65 (vel. 42–48).

    Široka izvedba W2 pod št. 092075.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico