Nizki delovni čevlji, antracitni/črni Varnostni delovni čevlji comfort ESD, S3 W1 41

Št. art.: 092070 41
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S3
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Varnost proti prerezanju: Tekstil
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol Univerzalne
Razred zaščite S3
Material zaščitne kapice Aluminij
Varnost proti prerezanju Tekstil
Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
elektrostatična lastnost EGB/ESD
Lastnost Blaženje Vario®
Evropska velikost čevlja 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 092070 41
EAN/GTIN 4062406280925
Številka proizvajalca 092070 41

Opis

Izvedba:

Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice (širina W1 za običajno široka stopala, širina W2 za širša stopala) in pritrditev golenice na podplat z lepljenjem omogočajo „originalen“ sistem za več velikosti in tako predstavljajo idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od mase, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
  • Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
  • Zračna funkcijska podloga.
  • Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
  • Podplat GARANT comfort TPU.
  • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo in tekstilno zaščito pred predrtjem. Jezik proti prahu. Zaščita pred prodiranjem vode.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

Opomba:

  • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
  • Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
  • V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT pod: 092855 120.

Široka izvedba W2 pod art. 092071.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Nizki delovni čevlji, antracitni/črni Varnostni delovni čevlji comfort ESD, S3 W1 41

Nizki delovni čevlji, antracitni/črni Varnostni delovni čevlji comfort ESD, S3 W1 41

po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
39 kosov na zalogi
92,93 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Lastnost Blaženje Vario® Blaženje Vario®
elektrostatična lastnost EGB/ESD EGB/ESD
Material zaščitne kapice Aluminij Aluminij
Razred zaščite S3 S3
Evropska velikost čevlja 41 41
Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji Varnostni nizki čevlji
Spol Univerzalne Univerzalne

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico