Izvedba:
Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice (širina W1 za običajno široka stopala, širina W2 za širša stopala) in pritrditev golenice na podplat z lepljenjem omogočajo „originalen“ sistem za več velikosti in tako predstavljajo idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od mase, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
- Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
- Zračna funkcijska podloga.
- Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
- Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
- Podplat GARANT comfort TPU
- Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).
Nizki delovni čevlji z brezšivno konstrukcijo. Jezik proti prahu. Zaščita pred prodiranjem vode.
Standard:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.
Opomba:
- Udoben vložek GARANT z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
- Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
- V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT pod: 092855 120.