Nizki delovni čevlji, antracitni/črni Varnostni delovni čevlji comfort ESD, S1 W1 36

Št. art.: 092052 36
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Evropska velikost čevlja Cena na kos vklj. z DDV
  • Razred zaščite: S1
  • Material zaščitne kapice: Aluminij
  • Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
  • elektrostatična lastnost: EGB/ESD
  • Lastnost: Blaženje Vario®

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol Univerzalne
    Razred zaščite S1
    Material zaščitne kapice Aluminij
    Standard Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
    elektrostatična lastnost EGB/ESD
    Lastnost Blaženje Vario®
    Evropska velikost čevlja 36
    Vrsta izdelka Varnostni nizki čevlji

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 092052 36
    EAN/GTIN 4062406279998
    Številka proizvajalca 092052 36

    Opis

    Izvedba:

    Varnostni delovni čevlji comfort GARANT združujejo največje udobje nošenja s sodobnim dizajnom. Inovativni in kakovostni materiali ter izjemno visoka kakovost obdelave „Made in Germany“ zagotavljajo najboljšo zaščito ob minimalni masi. Različne širine golenice (širina W1 za običajno široka stopala, širina W2 za širša stopala) in pritrditev golenice na podplat z lepljenjem omogočajo „originalen“ sistem za več velikosti in tako predstavljajo idealno rešitev za različne širine stopal. Dosledna realizacija ergonomičnih načel in zamenljivo blaženje, odvisno od mase, občutno zmanjšata obremenitve kolen in hrbta ter tako bistveno prispevata k dolgoročnemu ohranjanju zdravja.
    • Vrhnji material iz lahkih in obenem trpežnih mikrovlaken.
    • Zračna funkcijska podloga.
    • Praktična zanka na peti GARANT comfort za preprosto in hitro obuvanje čevljev.
    • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase.
    • Podplat GARANT comfort TPU.
    • Zaščita pred elektrostatičnimi razelektritvami (ESD).

    Nizki delovni čevlji s strukturo za velikopovršinsko zračenje.

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S1 SRC
    Vložki so preverjeni v skladu s pravilnikom DGUV 191.

    Opomba:

    • Vložek GARANT comfort z blaženjem, odvisnim od mase, najdete v priboru za zaščito nog pod: 092864 (mehko), 092865 (srednje), 092866 (trdo).
    • Standardno se čevlji vel. 36–39 dobavijo z mehkim blaženjem, vel. 40–45 s srednjim blaženjem, vel. 46–48 pa s trdim blaženjem.
    • V priboru za zaščito nog najdete tudi ustrezne vezalke GARANT pod: 092855 120.

    Široka izvedba W2 pod art. 092053.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico