Funkcionalne nogavice, dolge, črna / rdeča / siva, Univerzalna velikost: 36-38

Št. art.: 091999 36-38
Popust
13,85 €
Cena velja do 19. jan. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 10% volna merino; 60% poliestra; 10% akril; 19% poliamid; 1% elastan

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava tkanine 10% volna merino; 60% poliestra; 10% akril; 19% poliamid; 1% elastan
Barva črna / rdeča / siva
Evropska velikost čevlja 36–38
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091999 36-38
EAN/GTIN 4062406294748
Številka proizvajalca 091999 36-38

Opis

Izvedba:

Funkcionalne nogavice z materialom COOLMAX®, ki posebej dobro odvaja vlago s kože, da ta dolgo ostane suha. Odpornost materiala, tudi ob pogostem pranju.
Nogavice z deležem volne merino se odlikujejo z dobro toplotno izolativnostjo in so posebej primerne za hladen letni čas.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Funkcionalne nogavice, dolge, črna / rdeča / siva, Univerzalna velikost: 36-38

Funkcionalne nogavice, dolge, črna / rdeča / siva, Univerzalna velikost: 36-38

po ponudbi
Na zalogi
962 kosov na zalogi
13,85 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
475 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
947 kosov na zalogi
7,25 €
3,75 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
967 kosov na zalogi
7,70 €
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
860 kosov na zalogi
8,20 €
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Barva črna / rdeča / siva črna / rdeča / siv črna / rdeča / siv črna črna
Evropska velikost čevlja 36–38 36–38 36–38 36–38 36–38
Sestava tkanine 10% volna merino; 60% poliestra; 10% akril; 19% poliamid; 1% elastan 44% bombaž; 47% poliestra; 8% poliamid; 1% elastan 42% bombaž; 48% poliestra; 9% poliamid; 1% elastan 81% bombaž; 16% poliestra; 2% elastodien; 1% elastan 24% bombaž; 70% poliester; 5% elastodien; 1% elastan
Vrsta izdelka Nogavice Nogavice Nogavice Nogavice Nogavice

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico