Večfunkcijske nogavice, črna, Univerzalna velikost: 36-38

Št. art.: 091926 36-38
Popust
7,54 €
Cena na 1 par
Cena velja do 23. mar. 2025
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
847 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 24% bombaž; 70% poliester; 5% elastodien; 1% elastan

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sestava tkanine 24% bombaž; 70% poliester; 5% elastodien; 1% elastan
Barva črna
Evropska velikost čevlja 36–38
Vrsta izdelka Nogavice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 091926 36-38
EAN/GTIN 4062406294793
Številka proizvajalca HOLEX MULTIFUNCTIONAL SOCK 36-38
Proizvajalec Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Večfunkcijske nogavice z mehkim, trpežnim podplatom iz frotirja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico