{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Sestava tkanine | 42% bombaž; 48% poliestra; 9% poliamid; 1% elastan | |
Barva | črna / rdeča / siv | |
Evropska velikost čevlja | 45–47 | |
Vrsta izdelka | Nogavice |
Številka izdelka | 091997 45-47 | |
EAN/GTIN | 4062406294670 | |
Številka proizvajalca | 091997 45-47 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Funkcionalne nogavice, kratke, črna / rdeča / siv, Univerzalna velikost: 45-47
po ponudbi
Na zalogi
726 kosov na zalogi
7,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.144 kosov na zalogi
8,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.532 kosov na zalogi
13,85 €
10,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.249 kosov na zalogi
7,70 €
4,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.516 kosov na zalogi
8,20 €
4,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna / rdeča / siv | črna / rdeča / siv | črna / rdeča / siva | črna | črna |
Evropska velikost čevlja | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 45–47 | 45–47 |
Sestava tkanine | 42% bombaž; 48% poliestra; 9% poliamid; 1% elastan | 44% bombaž; 47% poliestra; 8% poliamid; 1% elastan | 10% volna merino; 60% poliestra; 10% akril; 19% poliamid; 1% elastan | 81% bombaž; 16% poliestra; 2% elastodien; 1% elastan | 24% bombaž; 70% poliester; 5% elastodien; 1% elastan |
Vrsta izdelka | Nogavice | Nogavice | Nogavice | Nogavice | Nogavice |