{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | 3XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Številka izdelka | 091967 3XL | |
EAN/GTIN | 4045197978547 | |
Številka proizvajalca | 091967 3XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitni opozorilni brezrokavnik 3XL
po ponudbi
Na zalogi
47 kosov na zalogi
4,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | rumena |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 120 | 120 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Zaščitni opozorilni brezrokavnik | Zaščitni opozorilni brezrokavnik |
Spol | Univerzalne |