{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena | |
Univerzalna velikost | XL | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091956 XL | |
EAN/GTIN | 4045197978349 | |
Številka proizvajalca | 091956 XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Varnostni opozorilni izolacijski jopič XL
po ponudbi
Na zalogi
56 kosov na zalogi
18,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
346 kosov na zalogi
56,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena | oranžna/siva | rumena/siva |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | 110 g/m2 | 110 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | XL | XL | XL |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester | 100% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 30 °C pisano perilo | 30 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |