Delovni jopič iz flisa HAY RIVER M

Št. art.: 091945 M
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 314
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija HAY RIVER
    Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 100-% poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 314 g/m2
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Barva črna
    Univerzalna velikost M
    Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091945 M
    EAN/GTIN 7040057553039
    Številka proizvajalca 72111_990-M

    Opis

    Izvedba:

    Rafiniran delovni jopič iz mehkega pletenega flisa Polartec®. Odlična zaščita pred mrazom v zasebnem ali poklicnem okolju. Nastavljiv pas z vrvico. Sodobni spuščeni šivi.
    • Sredinska zadrga z zaščito za brado.
    • Dva stranska žepa z zadrgo.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico