{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | MAGNI | |
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 7 % elastana; 93 % poliamida | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 310 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Konfekcijska velikost DE | 54 | |
Vrsta izdelka | Short |
Številka izdelka | 091944 54 | |
EAN/GTIN | 7040055100891 | |
Številka proizvajalca | 76583_990-54 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Shorts MAGNI, črna, Konfekcijska velikost DE: 54
po ponudbi
Na zalogi
15 kosov na zalogi
160,00 €
72,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
215 kosov na zalogi
48,40 €
18,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
203 kosov na zalogi
42,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
188 kosov na zalogi
45,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna/rdeča | črna/rdeča | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 54 | 54 | 54 | 54 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 310 g/m2 | 225 g/m2 | 200 g/m2 | 200 g/m2 |
Sestava tkanine | 7 % elastana; 93 % poliamida | 89 % najlona; 11% elastan | 57% poliester; 40% poliester; 3% elastan | 94% poliester; 6% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo | 40 °C pisano perilo | 40 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Short | Short | Short | Short |
Spol | moški | moški | moški | moški |