Delovni jopič iz flisa MAGNI XL

Št. art.: 091940 XL
Popust
125,00 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 210
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija MAGNI
    Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 100-% poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 210 g/m2
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Barva črna/limonska
    Univerzalna velikost XL
    Vrsta izdelka Jopič iz mikroflisa

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091940 XL
    EAN/GTIN 7040056395685
    Številka proizvajalca 72170_994-XL

    Opis

    Izvedba:

    Kakovosten delovni jopič iz mikroflisa Polartec® z modernimi barvnimi dodatki. Ojačitve na ramenih in komolcih skrbijo za trpežnost. Odlično prileganje zaradi oblikovanih rokavov in nastavljivega pasu z vrvico. Notranje manšete dodatno ščitijo pred mrazom. Največja svoboda gibanja zaradi elastičnega materiala na bokih. Brez šivov na ramenih.
    • Sredinska zadrga YKK® z zaščito brade.
    • Dva stranska žepa z zadrgo.
    • Prsni žep z zadrgo.
    • Notranji žep.

    Primerno za:

    Delovne hlače in zimski delovni jopič MAGNI, art. 091846 in 091977.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico