Spodnje hlače LIFA dry M

Št. art.: 091929 M
Popust
29,00 €
Cena velja do 29. sep. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

po ponudbi
Na zalogi
27 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100-% polipropilen
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 125

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija Funkcijsko spodnje perilo Lifa
Spol Univerzalne
Sestava tkanine 100-% polipropilen
Gramatura materiala / gostota tkanine 125 g/m2
Barva črna
Univerzalna velikost M
Vrsta izdelka Spodnje hlače

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091929 M
EAN/GTIN 7040055684438
Številka proizvajalca 75505_990-M

Opis

Izvedba:

Funkcijsko spodnje perilo z izjemno tehnologijo Lifa® odvaja vlago stran od kože. Za intenzivno delo v toplejšem vremenu. Brez ramenskih in bočnih delov za večje udobje nošenja.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico