{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Voss | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN 343 | |
Vrsta izdelka | Dežne hlače |
Številka izdelka | 091917 S | |
EAN/GTIN | 7040051270185 | |
Številka proizvajalca | 70480_990-S |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dežne hlače Voss S
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
34,00 €
14,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
257 kosov na zalogi
21,20 €
12,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 | 170 |
Univerzalna velikost | S | S |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Serija | Voss | Delovna oblačila |
Vrsta izdelka | Dežne hlače | Dežne hlače |