Zimski jopič, siva/črna, Univerzalna velikost: S

Št. art.: 091886 S
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za moška vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Moška velikost
Velikost za naročanje Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 200
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN 343; EN 342

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Posebna storitev Tiskanje in vezenje na tekstil
Spol moški
Sestava tkanine 100% poliester
Gramatura materiala / gostota tkanine 200 g/m2
Pranje 40 °C, pisano perilo
Barva siva/črna
Univerzalna velikost S
Standard EN 343; EN 342
Vrsta izdelka Zimski jopič

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091886 S
EAN/GTIN 7330509401071
Številka proizvajalca 488619779499S

Opis

Izvedba:

Kakovosten zimski jopič s toplo prešito podlogo in s flisom podloženim ovratnikom. Jopič je zasnovan posebej za ohranjanje toplote in suhosti v vsakem vremenu. Zaradi premišljenih podrobnosti, kot so podaljšan hrbtni del, nastavljiva obroba in manšeta na hrbtu, omogoča ta jopič največjo gibljivost.
  • Prsna žepa s poklopcem in vtični žepi na strani.
  • Prednji žepi s poklopci in stranski žepi.
  • Notranji žepi, od teh eden z žepom za mobilni telefon.
  • Certificirano v skladu s standardom EN 343 (razred 3.1) in EN 342 skupaj z zimskimi hlačami Blakläder art. 1810.

Opis:

  • Z odsevnimi elementi.
  • Snemljiva kapuca.
  • Zadrga v podlogi, za preprosto nego tekstila.
  • Enosmerna zadrga iz umetne mase.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico