{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna | |
Univerzalna velikost | S | |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa |
Številka izdelka | 091878 S | |
EAN/GTIN | 7330509419052 | |
Številka proizvajalca | 486325029992S |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Topel jopič iz flisa, črna, Univerzalna velikost: S
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
68,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
65,40 €
56,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
71,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna | temno modra | temno modra |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | 340 g/m2 | 280 g/m2 |
Univerzalna velikost | S | S | S |
Sestava tkanine | 100% poliester | 55 % poliestra; 45% bombaža | 100% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Jopič iz mikroflisa | Jopič iz mikroflisa | Softshell jopič |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |