{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | siva / črna | |
Univerzalna velikost | XL | |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič |
Številka izdelka | 091852 XL | |
EAN/GTIN | 7330509379202 | |
Številka proizvajalca | 493021179099XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Pleteni jopič, siva / črna, Univerzalna velikost: XL
po ponudbi
Na zalogi
24 kosov na zalogi
89,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
65,00 €
33,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
178 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | siva / črna | temno modra/črna | temno modra/črna | antracitna/črna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 170 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 | 280 g/m2 |
Univerzalna velikost | XL | XL | XL | XL |
Sestava tkanine | 100% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo | 30 °C, program za občutljivo perilo |
Vrsta izdelka | Pleteni jopič | Pleteni jopič | Pleteni jopič | Pleteni jopič |
Spol | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne | Univerzalne |