{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 75% bombaž; 25% poliamid | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Oeko-Tex 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C | |
Barva | temno siva/črna | |
Angleška velikost | M | |
Ameriška velikost | M | |
Velikost ES | C50 | |
Velikost NL | C50 | |
Velikost SE | C60 | |
Konfekcijska velikost DE | 50 | |
Velikost FR | 44 | |
Velikost IT | C50 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091843 50 | |
EAN/GTIN | 7330509486337 | |
Številka proizvajalca | 145911469899C50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu za serviserje, temno siva/črna, Konfekcijska velikost DE: 50
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
102,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
66,20 €
30,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | temno siva/črna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 50 | 50 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 250 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 75% bombaž; 25% poliamid | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |