{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 65 % poliester; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | |
Standard za oblačila | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | temno siva/črna | |
Konfekcijska velikost DE | 58 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091830 58 | |
EAN/GTIN | 7330509462805 | |
Številka proizvajalca | 145918459899C58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu za serviserje, temno siva/črna, Konfekcijska velikost DE: 58
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi
85,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
72 kosov na zalogi
66,20 €
26,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | temno siva/črna | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 58 | 58 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 65 % poliester; 35% bombaž | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |