{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 92% poliamid; 8 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 230 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | črna/temno siva | |
Konfekcijska velikost DE | 62 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091829 62 | |
EAN/GTIN | 7330509735336 | |
Številka proizvajalca | 142216459998C62 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu za serviserje, črna/temno siva, Konfekcijska velikost DE: 62
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
118,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
37 kosov na zalogi
66,20 €
27,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | črna/temno siva | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 62 | 62 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 230 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 92% poliamid; 8 % elastana | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |