{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | OXFORD | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 21% poliester; 18% poliester; 3 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 265 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | navy | |
Konfekcijska velikost DE | 54 | |
Vrsta izdelka | Delovne hlače |
Številka izdelka | 091815 54 | |
EAN/GTIN | 7040056062174 | |
Številka proizvajalca | 77462_590-54 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Delovne hlače do pasu OXFORD, navy, Konfekcijska velikost DE: 54
po ponudbi
Ni na voljo
0 kosov na zalogi
70,00 €
48,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
96 kosov na zalogi
66,20 €
25,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | navy | črna/rdeča |
Konfekcijska velikost DE | 54 | 54 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 265 g/m2 | 225 g/m2 |
Sestava tkanine | 21% poliester; 18% poliester; 3 % elastana | 89 % najlona; 11% elastan |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Delovne hlače | Delovne hlače |
Spol | moški | moški |