Kratke delovne hlače za serviserje, črna/temno siva, Konfekcijska velikost DE: 44

Št. art.: 091799 44
Price per 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV

Razpoložljivost

  • Sestava tkanine: 92% poliamid; 8% elastan
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 230
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Spol moški
Sestava tkanine 92% poliamid; 8% elastan
Gramatura materiala / gostota tkanine 230 g/m2
Pranje 40 °C pisano perilo
Barva črna/temno siva
Konfekcijska velikost DE 44
Vrsta izdelka Short

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091799 44
EAN/GTIN 7330509823224
Številka proizvajalca 142316459998C44
Manufacturer Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Opis

Izvedba:

Kratke hlače v udobni tkanini, raztegljivi v 4 smeri in z žepi, ojačanimi s CORDURA®. Kratke hlače se tesno prilegajo in imajo gumijasto vrvico v pasu za večje udobje. Brez prask zahvaljujoč skritim zadrgam.
  • Notranji žep za mobilni telefon in žep na zadrgo.
  • Stegenski žep z zadrgo, nožni žep z zavihkom in skriti magnetni gumb.
  • Razporek z zadrgo iz umetne mase.
  • Žep za merilni trak, nož in pisalo.
  • Stranski žepi.
  • D-obroč v pasu.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico