Ženski delovni jopič Sweat S

Št. art.: 091796 S
Popust
102,80 €
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za ženska vrhnja oblačila

BLAKLÄDER® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki BLAKLÄDER®

Normalna ženska velikost (višina 176 cm - 180 cm)
Velikost za naročanje Velikost DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 100% poliester
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 235
  • Pranje: 40 °C pisano perilo

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Spol ženski
    Sestava tkanine 100% poliester
    Gramatura materiala / gostota tkanine 235 g/m2
    Pranje 40 °C pisano perilo
    Barva jesensko zelena/črna
    Vrsta izdelka Delovni jopič z dolgimi rokavi

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091796 S
    EAN/GTIN 7330509880463
    Številka proizvajalca 354225334199S

    Opis

    Izvedba:

    Sodobna ženski delovni jopič Sweat s kapuco in nekoliko daljšim vratnim delom. 100-odstotni poliestrski flis. S črnimi, subtilnimi odsevnimi elementi na sprednji strani in kapuci.
    • Prsni in sprednji žepi z zadrgo.
    • Elastični šiv z vrvico.
    • Podaljšan hrbtni del.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico