{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila v skladu z več standardi Rofa | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 55 % modakrila; 43% bombaža; 2% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 330 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Kemično čiščenje | Pazljivo čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Barva | rumena/modra | |
Konfekcijska velikost DE | 60/62 | |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2; EN 343 | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne parke |
Številka izdelka | 091789 60/62 | |
EAN/GTIN | 4046181528502 | |
Številka proizvajalca | 58367-235 60/62 |