Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu ICU XL

Št. art.: 091788 XL
Cena velja do 31. jul. 2024
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Preglednica velikosti za hlače/kombinezone

HELLY HANSEN® Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki HELLY HANSEN®

Moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Informacije proizvajalca Obseg prsi cm Obseg pasu cm Obseg bokov cm Korak cm
42 36 44 C42 84 72 90 78
44 38 46 C44 88 76 94 79
46 40 48 C46 92 80 98 80
48 42 50 C48 96 84 102 81
50 44 52 C50 100 88 106 82
52 46 54 C52 104 92 110 83
54 48 56 C54 108 96 114 84
56 50 58 C56 112 100 118 85
58 52 60 C58 116 104 122 86
60 54 62 C60 120 108 1126 87
62 56 64 C62 124 112 130 88
64 58 66 C64 128 116 134 88

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Univerzalna velikost Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 94 % poliestra; 6 % elastana
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 325
  • Standard za oblačila: Standard Öko-Tex® 100
  • Pranje: 40 °C, pisano perilo
  • Standard: EN ISO 20471

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija ICU
    Spol Univerzalne
    Sestava tkanine 94 % poliestra; 6 % elastana
    Gramatura materiala / gostota tkanine 325 g/m2
    Standard za oblačila Standard Öko-Tex® 100
    Pranje 40 °C, pisano perilo
    Barva rumen/črn
    Univerzalna velikost XL
    Standard EN ISO 20471
    EN 20471 (varnostna opozorila) Razred 2
    Vrsta izdelka Opozorilne delovne hlače

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 091788 XL
    EAN/GTIN 7040056056692

    Opis

    Izvedba:

    Delovne hlače do pasu ICU iz 4-slojnega raztegljivega materiala zagotavljajo ergonomičnost, svobodo gibanja in udobje nošenja. Dodatno je material ojačan s Cordura®.
    • Oblikovana kolena vklj. z žepi za kolenske ščitnike.
    • YKK®-zadrge.
    • Odsevni elementi 3M®.

    Standard:

    Certificirano v skladu z EN 20471, razred 2. Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu so na voljo po ponudbi tudi v razredu 1.

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico