{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | ICU | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 94 % poliestra; 6 % elastana | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 325 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | rumen/črn | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 2 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091788 L | |
EAN/GTIN | 7040056056678 |