{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Delovna oblačila v skladu z več standardi Rofa | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 60 % modakrila; 38% bombaža; 2% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Pazljivo čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | rumena/modra | |
Univerzalna velikost | 2XL | |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | |
Vrsta izdelka | Opozorilna polo majica |
Številka izdelka | 091787 2XL | |
EAN/GTIN | 4046181901831 | |
Številka proizvajalca | 605139235 GR. 2XL |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Polo majica v skladu z več standardi Z dolgimi rokavi 2XL
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
103,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
200 kosov na zalogi
28,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/modra | siva/rumena |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 220 g/m2 | 155 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | 2XL | 2XL |
Sestava tkanine | 60 % modakrila; 38% bombaža; 2% specialnih vlaken | 100-% poliester |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | 60 °C pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilna polo majica | Opozorilna polo majica |