{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 55 % modakrila; 43% bombaža; 2% specialnih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | 60 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | Pazljivo čiščenje s perkloretilenom | |
Sušenje | pazljivo sušenje v sušilnem stroju (nizka temperatura) | |
Loki | zmerno vroče, do največ 150 °C | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11611 zaščita pri varjenju; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | rumena/modra | |
Konfekcijska velikost DE | 114 | |
Standard | EN IEC 61482-2; EN ISO 20471; EN 13034-6 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091783 114 | |
Številka proizvajalca | 155361235 GR. 114 |