{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Plaline | |
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 75 % poliestra; 25% bombaža | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 290 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Beljenje | brez beljenja | |
Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja | |
Sušenje | Ne sušite v sušilnem stroju | |
Loki | brez likanja | |
Barva | oranžna/cink | |
Konfekcijska velikost DE | 46 | |
Velikost FR | 42 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091777 46 | |
EAN/GTIN | 4030913941912 | |
Številka proizvajalca | 5610 GR 46 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Zaščitne opozorilne delovne hlače do pasu Plaline 46
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
64,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
57,00 €
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna/cink | rumena/siva |
Konfekcijska velikost DE | 46 | 46 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 290 | 245 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 75 % poliestra ;25% bombaža | 20% bombaž ;77 % poliester ;3 % spandex |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače | Opozorilne delovne hlače |
Spol | moški | moški |