{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Plaline | |
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 g/m2 | |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/skrilavec | |
Univerzalna velikost | S | |
Standard | EN ISO 20471 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091774 S | |
EAN/GTIN | 4030913942865 | |
Številka proizvajalca | 5661 S |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Zaščitni opozorilni softshell delovni jopič Plaline S
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi
73,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
370 kosov na zalogi
50,40 €
16,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
147 kosov na zalogi
49,10 €
15,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/skrilavec | rumena | oranžna |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 320 | 250 | 250 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Univerzalna velikost | S | S | S |
Sestava tkanine | 100-% poliester | 100-% poliester | 100-% poliester |
Pranje | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo | 30 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči | Opozorilni delovni jopiči |