{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | Univerzalne | |
Sestava tkanine | 100-% poliester | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 150 g/m2 | |
Standard za oblačila | Standard Öko-Tex® 100 | |
Pranje | 40 °C, pisano perilo | |
Barva | rumena/mornarsko modra | |
Univerzalna velikost | L | |
Standard | EN ISO 20471; EN 342; EN 343 | |
Vrsta izdelka | Opozorilni delovni jopiči |
Številka izdelka | 091729 L | |
EAN/GTIN | 7330509378762 | |
Številka proizvajalca | 487019873389L |