{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | oranžna/mornarsko modra | |
Konfekcijska velikost DE | 46 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 1 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091728 46 | |
Številka proizvajalca | 154118118953C46 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitne opozorilne kratke hlače, oranžna/mornarsko modra, Konfekcijska velikost DE: 46 |
po ponudbi
Na zalogi
143 kosov na zalogi
57,00 €
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | oranžna/mornarsko modra | rumena/siva |
Konfekcijska velikost DE | 46 | 46 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače | Opozorilne delovne hlače |
Spol | moški | moški |