{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Oznaka proizvajalca | Kratke hlače High Vis raztegljive modre/High Vis rumene C62 | |
Barva | rumena/mornarsko modra | |
Konfekcijska velikost DE | 62 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 1 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091727 62 | |
Številka proizvajalca | 154118118933C62 |