{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Spol | moški | |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 60 °C pisano perilo | |
Barva | rumena/mornarsko modra | |
Konfekcijska velikost DE | 60 | |
Standard | EN ISO 20471 | |
EN 20471 (varnostna opozorila) | Razred 1 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091727 60 | |
EAN/GTIN | 7330509692097 | |
Številka proizvajalca | 154118118933C60 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Zaščitne opozorilne kratke hlače 60
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
91,80 €
53,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
233 kosov na zalogi
57,00 €
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | rumena/mornarsko modra | rumena/siva |
Konfekcijska velikost DE | 60 | 60 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 35 % polipropilena; 35% bombaž | 20% bombaž; 77 % poliester; 3 % spandex |
Pranje | 60 °C pisano perilo | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače | Opozorilne delovne hlače |