{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | PRO-LINE | |
Sestava tkanine | 65% bombaž; 33% poliester; 2% drugih vlaken | |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 g/m2 | |
Pranje | Primerno za industrijsko pranje | |
Oblačila v skladu z | DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino | |
Barva | mornarsko modra/modra | |
Konfekcijska velikost DE | 58 | |
Standard | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače |
Številka izdelka | 091725 58 | |
EAN/GTIN | 4057121336606 | |
Številka proizvajalca | 2652305-604-58 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Delovne hlače do pasu v skladu z več standardi PRO-LINE 58
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
101,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
141 kosov na zalogi
57,00 €
32,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Barva | mornarsko modra/modra | oranžna/siva |
Konfekcijska velikost DE | 58 | 58 |
Gramatura materiala / gostota tkanine | 350 | 245 |
Standard | EN 13034-6 ;EN IEC 61482-2 | EN ISO 20471 |
Sestava tkanine | 65% bombaž ;33% poliester ;2% drugih vlaken | 20% bombaž ;77 % poliester ;3 % spandex |
Pranje | Primerno za industrijsko pranje | 40 °C, pisano perilo |
Vrsta izdelka | Opozorilne delovne hlače | Opozorilne delovne hlače |