Delovni jopič v skladu z več standardi PRO-LINE 64

Št. art.: 091724 64
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Tabela velikosti

Tabela velikosti

ROFA Naša praktična preglednica velikosti prikazuje, katere velikosti morate upoštevati pri blagovni znamki ROFA

Normalna moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg pasu cm Sleeve length cm Korak cm Višina cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Vitka moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg pasu cm Sleeve length cm Korak cm Višina cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Nižja moška velikost
Velikost za naročanje DE Velikost FR/ES Velikost IT Obseg pasu cm Sleeve length cm Korak cm Višina cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Moška velikost
Velikost INT Obseg pasu cm Sleeve length cm Korak cm Collar size cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Tako merite

Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Konfekcijska velikost DE Cena na kos vklj. z DDV
  • Sestava tkanine: 65% bombaž; 33% poliester; 2% drugih vlaken
  • Gramatura materiala / gostota tkanine: 350
  • Pranje: Primerno za industrijsko pranje
  • Standard: EN 13034-6; EN IEC 61482-2
  • Oblačila v skladu z: DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija PRO-LINE
Sestava tkanine 65% bombaž; 33% poliester; 2% drugih vlaken
Gramatura materiala / gostota tkanine 350 g/m2
Pranje Primerno za industrijsko pranje
Barva mornarsko modra/modra
Konfekcijska velikost DE 64
Standard EN 13034-6; EN IEC 61482-2
Oblačila v skladu z DIN EN ISO 1149 antistatične lastnosti; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino; DIN EN ISO 11612 zaščita pred ognjem in vročino
Vrsta izdelka Opozorilni delovni jopiči

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 091724 64
EAN/GTIN 4057121336033
Številka proizvajalca 2652304-604-64

Opis

Izvedba:

Linija Rofa PRO-LINE z inovativno in lahko tkanino Proban®-Satin zagotavlja visoko udobje pri nošenju in varnost. Vodoodbojna in negorljiva delovna oblačila v skladu z več standardi so še posebej primerna za varilna dela ter za uporabo na območjih z električnim oblokom in v vročih območjih. Raven zaščite je navedena na spodnjem robu jopiča in odtisnjena na kargo žepih hlač. Odsevni in kontrastni efekti na dobro izbranih mestih zagotavljajo dobro vidnost. Poleg tega oblačila ohranijo zaščito pred ognjem tudi po intenzivnem industrijskem pranju.
Dvobarvni delovni jopič do pasu ima ležeči ovratnik, gibalno gubo v hrbtnem predelu in nastavljive rokave, zaradi česar se dobro prilega telesu in nudi optimalno svobodo gibanja.
  • Patentni gumbi za zapiranje jopiča.
  • Dva prsna in stranska žepa s poklopcem in patentnim gumbom.
  • Dva velika notranja žepa.
  • Notranji prsni žepi s samopritrdilnim zapiranjem.

Standard:

  • EN 1149-3/ -5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
  • EN 13034 tip 6
  • EN IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1

Opomba:

Delovna oblačila v skladu z več standardi PRO-LINE z gramaturo tekstila 400 g/m², certificirana v skladu z EN ISO 11611, razred 2, so dobavljiva po ponudbi. Dobava v drugih barvah (eno- ali dvobarvna) po ponudbi. Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico